GREON - Teollisuusvalaisin suljettu - IND60x18B-H IP65 5000 35W DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429811406032
Sähkönumero
4348577
Toimittajan tuotenumero
IND60X18B50-HDA
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys DALI:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Pituus:
790 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
180 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Korkeus/syvyys:
77 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valoisuusintensiteetti:
7000...0 cd
Indax 7s on IP65 tiivisrakenteinen yleisvalaisin lämpimiin ja kuumiin ympäristöihin (Ta −30 ... +70 °C). Pinta- ja uppoasennus mallit. Indax 7s valmistetaan Suomessa.
Valittavana on eri teho- ja valonjakovaihtoehtoja sekä kaksi runkopituutta. Myös DALI vaihtoehdot. Tehot 35 - 75 W. Värilämpötila 4000K, värintoisto >80. Valikoimassa on myös matalan häikäisyn versio.
Kiinteä kytkentäliitin ja asennusjalka mahdollistavat mahdollisimman vaivattoman valaisinasennuksen. Valaisinrakenne on hengittävä.
Läpijohdotus projektituotteena. 5000K projektituotteena.
Tässä tuotteessa:
- Ohjaus: DALI
- Teho: 35 W
- Valomäärä 5000 lm
- Pinta-asennus