GREON - Teollisuusvalaisin suljettu - TEKP66A-H IP66 3800lm 25W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4348564

Toimittajan tuotenumero

TEKP66A38-H

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Pituus:

660 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

104 mm

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

84 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

TEKPROOF 66 A IP66 3800lm 25W 840 ON/OFF PC GREY

Tekproof-teollisuusvalaisin on pölyisten ja kosteiden sisä- ja ulkotilojen D-hyväksytty yleisvalaisin

Tekproof on D-hyväksytty, tiivis teollisuusvalaisin pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaiturit, varastot, tuotantotilat ja parkkihallit.
Tekproof on UV-suojattu. Vakiotuotteessa kupu ja runko ovat iskunkestävää polykarbonaattia.
Kiinnityssalvat ovat ruostumatonta terästä.
Optiona on lasikuituvahvisteinen runko akryylikuvulla varustettuna (kemikaaliympäristöt).
Kaikissa malleissa läpijohdotussarja, PG:t ja tavanomaista korkeampi pakkasenkestävyys.

Perustiedot;
• Pituusvaihtoehdot 660, 1277 ja 1573 mm
• Ottoteho: 25 – 75 W
• Valovirta: 3800 – 10500 lm
• Värilämpötila: 4000 K
• Elinikä L80B50: >100000 tuntia
• Paino: 1,5 – 3 kg
• Käyttöympäristön lämpötila: -40C – +50C
• Perusväri: Harmaa
• Materiaali: Polykarbonaatti Asennustavat;
• Asennus kattoon, ripustuskiskoon tai vaijerilla
• Asennuskorkeus: 2 – 5 m
• Ketjutettava (aina läpijohdotettu)
• Lasikuituvahvisteinen runko Akryylikupu (IK05)
• DALI ja ON/OFF mallit
• Kiinnityssalvat ruostumatonta terästä
• Kulmakiinnikkeet