GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 110KTL3-X LV 5vtakuu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 110000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 10
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 155000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V009179
Toimittajan tuotenumero
GROWATT MAX 110KTL3-X LV 5Y W
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
10
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
155000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
32 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
180...1000 V
Energiankulutus:
1 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
970 mm
Korkeus:
640 mm
Syvyys:
345 mm
Max. hyötysuhde:
98.8 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.5 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
84 kg
Takuu 5v


