GROWATT - Invertterin akkumoduli -XH tai SPH - Growatt ARK 2.5H-A1 Battery

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium
Jännitetyyppi - DC
Akun nimelliskapasiteetti - 2.56 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 2.3 kWh
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V007069
Toimittajan tuotenumero
GROWATT ARK 2.5H-A1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium
Jännitetyyppi:
DC
Akun nimelliskapasiteetti:
2.56 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
2.3 kWh
Täysien lataussyklien lukumäärä:
6000
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Max. purkaussyvyys:
90 %
Leveys:
650 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Korkeus:
185 mm
Paino:
27 kg
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Syvyys:
260 mm
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Käyttöjännite:
51.2...51.2 V
Takuu 10v


