GUIDE - Työkäsineet viiltosuojattu - KÄSINE GUIDE 6606 11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7325930072778
Sähkönumero
6386433
Toimittajan tuotenumero
223590107
Tukkuerä
1
KÄSINE GUIDE 6606 11
Guide 6606 tarjoaa sekä erittäin tehokkaan viiltosuojan että erinomaisen sormituntuman. Käsineen pitkä kaulus lisää suojausta, ja nitriilipinnoite takaa pitävän otteen ja notkean rakenteen. Viiltosuojataso F, kosketusnäyttötoiminto, tehokkaat vahvikkeet peukalossa ja etusormessa. Täyttää kontaktilämpövaatimukset, taso 1. Elintarvikehyväksytty G13-neulosta HXFIBR-filamentti Tiiviisti istuva malli Hyväksynnät: EN 388 4X43F, EN 407 X1XXXX, IEC 61340-5-1
Guide 6606 tarjoaa sekä erittäin tehokkaan viiltosuojan että erinomaisen sormituntuman. Käsineen pitkä kaulus lisää suojausta, ja nitriilipinnoite takaa pitävän otteen ja notkean rakenteen. Viiltosuojataso F, kosketusnäyttötoiminto, tehokkaat vahvikkeet peukalossa ja etusormessa. Täyttää kontaktilämpövaatimukset, taso 1. Elintarvikehyväksytty G13-neulosta HXFIBR-filamentti Tiiviisti istuva malli Hyväksynnät: EN 388 4X43F, EN 407 X1XXXX, IEC 61340-5-1