GVS - GVS Hengityksensuojain - Elipse Integra Mask Carry Case

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - laukku
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233802579
Sähkönumero
6313409
Toimittajan tuotenumero
SPM007
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
laukku
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuljetus ja säilytyskotelo Elipse Integra -sarjan puolinaamareille.Esim. sähkönumeroille: 6313405, 6313408, 6313414, 6313415, 6313426 ja6313427. Kuljetus- ja säilytyskotelo GVS Elipse Integra puolinaamarimallisille hengityksensuojaimille, joissa integroituna naamarimallinen silmiensuojain. Suositeltava tapa pitää hengityksensuojainta helposti saatavilla ja suojassa ulkoisilta uhkilta. Erinomainen tapa suojata myös silmiensuojaimen linssiä naarmuuntumiselta. Erittäin kevyt ja matalaprofiilinen rakenne. Kulmassa hakasella irrotettava kantolenkki.
Sisämitat: 21,5 cm x 21,5 cm x 11,5 cm.
Ulkomitat: 22,5 cm x 22,5 cm x 12 cm.
Paino 192 g.
Suositellaan seuraaville:
GVS Elipse Integra Low Profile -sarjan puolinaamarit:
Elipse Integra P3 R D: SPR406, SPR407
Elipse Integra P3 R D NO Nouissance Odour: SPR404, SPR405
Elipse Integra A1P3 R D: SPR444, SPR401
Elipse Integra High Performance -sarjan puolinaamarit:
Elipse Integra A2P3 R D: SPR536, SPR537
Elipse Integra ABEK1: SPR538, SPR539
Elipse Integra ABE1P3 R D: SPR583, SPR584
Elipse Integra ABEK1P3 R D: SPR534, SPR535
Tiedoksi, SPM007 uudistui vuodelle 2020 juoksevana muutoksena hieman tilavammaksi, jonka seurauksena myös High Performance -sarjan mallit mahtuvat nyt koteloon.
HUOM! Aiemmassa Työratkaisut 2019 taskupokkariesitteeen painetussa versiossa oli virheellinen tieto että myös tässä kotelossa olisi takapuolella vyölenkki. Takapinta on sileä ja siinä ei ole vyökiinnitysoptiota.
Sisämitat: 21,5 cm x 21,5 cm x 11,5 cm.
Ulkomitat: 22,5 cm x 22,5 cm x 12 cm.
Paino 192 g.
Suositellaan seuraaville:
GVS Elipse Integra Low Profile -sarjan puolinaamarit:
Elipse Integra P3 R D: SPR406, SPR407
Elipse Integra P3 R D NO Nouissance Odour: SPR404, SPR405
Elipse Integra A1P3 R D: SPR444, SPR401
Elipse Integra High Performance -sarjan puolinaamarit:
Elipse Integra A2P3 R D: SPR536, SPR537
Elipse Integra ABEK1: SPR538, SPR539
Elipse Integra ABE1P3 R D: SPR583, SPR584
Elipse Integra ABEK1P3 R D: SPR534, SPR535
Tiedoksi, SPM007 uudistui vuodelle 2020 juoksevana muutoksena hieman tilavammaksi, jonka seurauksena myös High Performance -sarjan mallit mahtuvat nyt koteloon.
HUOM! Aiemmassa Työratkaisut 2019 taskupokkariesitteeen painetussa versiossa oli virheellinen tieto että myös tässä kotelossa olisi takapuolella vyölenkki. Takapinta on sileä ja siinä ei ole vyökiinnitysoptiota.




