GVS - Hengityksensuojain - Elipse FF repäisykalvo 25kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - ei
Uloshengitysventtiili - ei
Soveltuu hitsaukseen - ei
Väri - muu
Suojaa hiukkasilta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233805587
Sähkönumero
6313438
Toimittajan tuotenumero
SPM1003
Tukkuerä
1
Suodattimella:
ei
Uloshengitysventtiili:
ei
Soveltuu hitsaukseen:
ei
Väri:
muu
Suojaa hiukkasilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
ei
Nenäpidike:
ei
Kertakäyttöinen:
ei
GVS FullFace suojamaskin linssin päälle. 25 kirkkaan suojafilmin nippuGVS Elipse Full Face hengityksensuojaimille. 25 kirkkaan suojafilmin nippu GVS Elipse Full Face hengityksensuojaimille. Mahdollistaa turvallisemman työskentelyn ja toimimisen olosuhteissa missä lentää paljon likaa, tai kemikaaleja, kuten rappaustöissä, maalaamisessa jne. Pidentää silmiensuojaimen käyttöikää ja lisää työturvallisuutta.
Paras optinen laatu saavutetaan kun kalvoja käytetään yksittäin. Tarvittaessa toistuvasti uutta puhdasta näkökenttää, voidaan kuitenkin myös käyttää repäistävänä: Valitaan työtehtävään sopiva määrä kalvoja, ja nipun päädyssä on suurikokoinen otekohta, jonka avulla päällimmäinen likainen filmi repäistään pois. Näin saadaan aina puhdas kalvo alta näkyviin.
Paras optinen laatu saavutetaan kun kalvoja käytetään yksittäin. Tarvittaessa toistuvasti uutta puhdasta näkökenttää, voidaan kuitenkin myös käyttää repäistävänä: Valitaan työtehtävään sopiva määrä kalvoja, ja nipun päädyssä on suurikokoinen otekohta, jonka avulla päällimmäinen likainen filmi repäistään pois. Näin saadaan aina puhdas kalvo alta näkyviin.