GVS - Hengityksensuojain - Elipse Full Face ABEK1P3 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - kyllä
Suodatinluokka - muu
Uloshengitysventtiili - kyllä
Soveltuu hitsaukseen - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233805624
Sähkönumero
6313434
Toimittajan tuotenumero
FFM223K
Tukkuerä
5
Suodattimella:
kyllä
Suodatinluokka:
muu
Uloshengitysventtiili:
kyllä
Soveltuu hitsaukseen:
kyllä
Väri:
sininen
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
kyllä
Kertakäyttöinen:
ei
Yksi koko, joka mukautuu kaikenlaisille kasvoille.
Yhdistelmäpakkaus, joka sisältää: Full Face kokokasvonaamari, päähihnasto, 2 x ABEK1P3 R D Low Profile High Performance suodatinelementti, Elipse Cotton Bag Kit kuljetuspussi.
Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä ja hajuttomia. Miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.
Koko maski koostuu vain 6:sta helposti ja nopeasti purettavasta osasta, ja kokonaisuus on helppo purkaa ilman työkaluja ylläpitoa varten. Kaikki osat saatavissa varaosina.
Tyypillinen käyttöalue:
Teollisuuden ja tuotannon työtehtävät missä ollaan tekemisissä esim. liuottimien, klooriyhdisteiden. formaldehydin ja rikkihappojauheen kanssa. Yleispätevä ja kattavasti suojaava malli monenlaisiin eri työtehtäviin, missä ollaan tekemisisä erilaisten hiukkasten ja kaasujen kanssa.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä.
B = Suodattaa epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C (pois lukien hiilimonoksidi). Harmaa väri suodattimen kyljessä.
E = Suodattaa rikkidioksidia ja muita syövyttäviä kaasuja ja höyryjä. Keltainen väri suodattimen kyljessä.
K = Suodattaa ammoniakkia ja orgaanisia ammoniakkijohdannaisia. Vihreä väri suodattimen kyljessä.
1 = Kaasun tiheys matala, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Tehokkuusesimerkkejä:
- Hiukkaset: 99,95 % (0,3 mikrometrin (=millimetrin tuhannesosaa) hiukkaskokoon asti).
- Kaasu: 1000 ppm: >70 minuuttia Sykloheksaani (C6H12). >20 minuuttia Kloori (CI2). >40 minuuttia Rikkivety (H2S). >25 minuuttia Vetysyanidi (HCN). >20 minuuttia Rikkidioksidi (SO2). > 50 minuuttia Ammoniakki (NH3).
Silmiensuojaimen tyyppimerkkien selitykset suojaavuudesta:
- 2C-1,2: Kirkas linssi. UV-säteet häiritsemättä värierottelukykyä
- 1 = Paras optiikkaluokka; pitkäkestoinenkin yhtäjaksoinen käyttö
- K = Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite
- 3 = Nestemäiset roiskeetn kokokasvosuojainvaatimusten mukaisesti
- 4 = Karkea pöly (>5 mikronia)
- 5 = Kaasu ja hienojakoiset pölyhiukkaset (- 9 = Sula metalliroiske ja kuumat kappaleet
- B = Keskienergiset mekaaniset riskit (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s)
- T = Myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa
Sertifiointi ja merkinnät:
Kokokasvomallinen hengityssuojaus: EN 136:1998 Luokka 1.
Silmiensuojain: EN 166:2001 2C-1,2 GVS 1 BT 9 K S - EN166 3 4 5 9 BT.
Suodatinpatruuna: EN 14387:2004+A1:2008 ABEK1P3 R D.
Kokonaispaino: 550 g (=naamari 300 g + patruuna 250 g).
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodatinosa voidaan vaihtaa uuteen mikäli se tukkeutuu ennenkuin kaasusuodatin on kulunut loppuun.
Maksimielinikä: Naamariosan varastointiaika rajoittamaton. Suodattimien asennuksen jälkeen sama kuin suodattimilla = 5 vuotta.
Valmistusmaa Iso-Britannia.
Suositeltavat lisävarusteet:
GVS Elipse Full Face Carry Case kuljetuskotelo (SPM1001)
GVS Elipse Full Face Tearoff Kit repäisykalvo silmiensuojaimelle (SPM1003)
Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu (PACW100)
Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke (PACF030)
Vaihtosuodatin:
GVS Elipse Low Profile High Performance ABEK1P3 R D yhdistelmäsuodatinpari vakiomalli (FIL253K)





