HAGER - 1930/Glas - Antennikeskiölevy mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334214939
Sähkönumero
7512129
Toimittajan tuotenumero
103921
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
7.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm


