HAGER - Adapteri tehalit.BRP - G2270 rung. 100-110mm BRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 0...0 mm
Maavara - 0...0 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740203517
Sähkönumero
1427145
Toimittajan tuotenumero
G2270
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
0...0 mm
Maavara:
0...0 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Adapterilevy kanavarungoille k=100-110mm BR(A)P/BR(A)N-kouruprofiileille Adapterilevy asennettavaksi seinäkannakkeiden G2260, G2261, G2262 ja G2263 kanssa asennettaessa BRP/BRHP -johtokanavia korkeus 100/110 mm kannakeasennukseen. Johtokanavan kiinnitys adapterilevyyn pikakiinnitystekniikalla. Adapteri on varustettu kannakehyllyllä kanavan yksinasentamisen helpottamiseksi. Materiaali sinkitty teräs.




