HAGER - Adapteri tehalit.BRP - G2271 rung. 130-170mm BRP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 0...0 mm

  • Maavara - 0...0 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 130...170 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740203524

Sähkönumero

1427146

Toimittajan tuotenumero

G2271

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

0...0 mm

Maavara:

0...0 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

130...170 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Adapterilevy kanavarungoille k=130-170mm BR(A)P/BR(A)N-kouruprofiileille Adapterilevy asennettavaksi seinäkannakkeiden G2260, G2261, G2262 ja G2263 kanssa asennettaessa BRP/BRHP -johtokanavia korkeus 130/170 mm kannakeasennukseen. Johtokanavan kiinnitys adapterilevyyn pikakiinnitystekniikalla. Adapteri on varustettu kannakehyllyllä kanavan yksinasentamisen helpottamiseksi. Materiaali sinkitty teräs.