HAGER - Ajastinrunko294810 S.1/R.1/R.3 - 1500W 1-60min 230VAC UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Itsenäinen - 0 h
Kokoonpano - peruselementti
Aika-asetus - 60...60 min
Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334245025
Sähkönumero
2613414
Toimittajan tuotenumero
294810
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Itsenäinen:
0 h
Kokoonpano:
peruselementti
Aika-asetus:
60...60 min
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Nimellisvirta:
6 A
Upotussyvyys:
32.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Laitteen leveys:
70.9 mm
Laitteen korkeus:
70.9 mm
Laitteen syvyys:
50 mm