HAGER - Akseli h3+ - P630 320mm vääntimelle S2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 14 mm
Poikkileikkauksen leveys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613160234
Sähkönumero
3637940
Toimittajan tuotenumero
HXW913H
Tukkuerä
25
Pituus:
320 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
14 mm
Poikkileikkauksen leveys:
14 mm
Akseli 14x14mm 320mm (10x10mm) katk. P630 Akseli 14x14mm 320mm (10x10mm) katk. P630