HAGER - Akseli - HZC104 320mm kytk. 80-250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362317
Sähkönumero
3637588
Toimittajan tuotenumero
HZC104
Tukkuerä
30
Pituus:
320 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
Akseli 320mm kytkimille HI4xxR 63-125A Akseli 320mm kytkimille 80-250A



