HAGER - Akseli - HZC106 320mm kytk. 800-1600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 15 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362331
Sähkönumero
3637569
Toimittajan tuotenumero
HZC106
Tukkuerä
15
Pituus:
320 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
15 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
Akseli 320mm kytkimille 800-1600A Akseli 320mm kytkimille 800-1600A, akselin halkaisija 12 mm



