HAGER - Akseli - HZF104 320mm kytk. HFD

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Akseli - HZF104 320mm kytk. HFD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 320 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613362362

Sähkönumero

3637747

Toimittajan tuotenumero

HZF104

Tukkuerä

15

Pituus:

320 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

Akseli 320mm kytkinvarokkeille 630-800A Akseli pituus 320 mm kytkimille HFD363 ja HFD463