HAGER - Alijännitelaukaisija - HXA014H x160-250 200-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613346393
Sähkönumero
3637334
Toimittajan tuotenumero
HXA014H
Tukkuerä
48
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei



