HAGER - Alijännnitelaukausija hid. - HXA053H x160-x250 110VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...120 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...120 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613346553
Sähkönumero
3637345
Toimittajan tuotenumero
HXA053H
Tukkuerä
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...120 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...120 V
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei



