HAGER - Antennirasia Intergro Flow - R+SAT IEC/F-liittimillä har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334241218
Sähkönumero
7512170
Toimittajan tuotenumero
945602505
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
5 dB
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
antrasiitti
RAL-numero (vastaava):
7021
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen leveys:
59.5 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm