HAGER - Antennirasia Intergro Flow - R+SAT IEC/F-liittimillä rus

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia Intergro Flow - R+SAT IEC/F-liittimillä rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334241201

Sähkönumero

7512168

Toimittajan tuotenumero

945602501

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

ruskea

RAL-numero (vastaava):

8017

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Antenniliityntärasia radio/SAT ruskea matta Antenniliityntärasia radio/SAT, soveltuu käytettäväksi saranakannettomien peitelevyjen kanssa. Varustettu IEC- ja F-pistokkeella, liitäntä F-järjestelmään takana.