HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV F-liittimellä rus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334286202
Sähkönumero
7512174
Toimittajan tuotenumero
945812501
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
ruskea
RAL-numero (vastaava):
8017
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu