HAGER - Anturi - EEN002 uppoas. EEN101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 20 mm
Syvyys - 90 mm
Leveys - 40 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579322
Sähkönumero
2613088
Toimittajan tuotenumero
EEN002
Tukkuerä
60
Halkaisija:
20 mm
Syvyys:
90 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
40 mm
Valoisuusanturi hämäräkytkimelle EEN101, varaosa alkuperäisen anturin tilalle. Uppoasennus keskuksen tai kotelon seinään d=20mmreikään Uppoasennettava valoisuusanturi kiinteällä kytkentäkaapelilla monitoimitkellokytkmille EGN100, EGN200 ja EGN400 sekä hämäräkytkimille EEN100 ja EEN101 ympäristön valoisuuden tunnistukseen. Asennus aluevalaistuskeskusten, mittauskeskusten ja kiinteistöjen julkisivujen paneelipintoihin. Liitäntä anturin kytkentäliittimelle. Kytkentäkaapelin pituus anturin ja laitteen välillä maks. 100 m.




