HAGER - Anturi - EEN003 pinta-as. EEN100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Syvyys - 41.3 mm
Leveys - 48 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579339
Sähkönumero
2613089
Toimittajan tuotenumero
EEN003
Tukkuerä
21
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Syvyys:
41.3 mm
Leveys:
48 mm
Korkeus:
32 mm
Valoisuusanturi hämäräkytkimelle EEN100, varaosa alkuperäisen anturin tilalle. Pinta-asennettava valoisuusanturi monitoimitkellokytkmille EGN100, EGN200 ja EGN400 sekä hämäräkytkimille EEN100 ja EEN101 ympäristön valoisuuden tunnistukseen. Liitäntä anturin kytkentäliittimelle. Kytkentäkaapelin pituus anturin ja laitteen välillä maks. 100 m.