HAGER - Apukosketin - ESC080 1s+1a ERx/ESx/ETx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401895
Sähkönumero
3748127
Toimittajan tuotenumero
ESC080
Tukkuerä
108
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A




