HAGER - Apukosketin - HZ160 1s+1a k. HI45x 125-630A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 12 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613361600
Sähkönumero
3637601
Toimittajan tuotenumero
HZ160
Tukkuerä
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
12 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Apukosketin kuormankytkimelle 125-1600A 1 sulkeutuva + 1 avautuva Apukosketin verkonvaihtokytkimille 125-630A HI45x, koskettimet 1 sulkeutuva ja 1 avautuva nimellisvirta 12 A / nimellisjännite 250VAC AC1.