HAGER - Apukosketin - HZF301 1s apukytk. turva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362737
Sähkönumero
3637519
Toimittajan tuotenumero
HZF301
Tukkuerä
50
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Apukosketin 1 sulkeutuva kuormankytkimet 100-160A Apukosketin 1s kuormakytkimille 100-160A HFD, HAE


