HAGER - Apukosketin - HZF302 1a apukytk. turva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362744
Sähkönumero
3637520
Toimittajan tuotenumero
HZF302
Tukkuerä
50
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Apukosketin 1 avautuva kuormankytkimet 100-160A Apukosketin 1a kuormakytkimille 100-160A HFD, HAE


