HAGER - Apumoduuli - EPN052 monip.ohj rel EPN5xx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - kytkin / rele
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612360567
Sähkönumero
2707322
Toimittajan tuotenumero
EPN052
Tukkuerä
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
kytkin / rele
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
16 A
Vanha sähkönumero: 3583114




