HAGER - Asennuskanava tehalit.LFE - LFE40060 PVC 40x57x2000 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Kiinteiden paneelien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
24 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LFE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740012898
Sähkönumero
1475847
Toimittajan tuotenumero
LFE4006009016
Tukkuerä
24
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1500 mm²
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Suojakalvolla:
ei