HAGER - Asennuskanava tehalit.LFE - LFE60110 PVC 60x110x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Leveys:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012911

Sähkönumero

1475848

Toimittajan tuotenumero

LFE6011009016

Tukkuerä

14

Korkeus:

60 mm

Leveys:

110 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

3

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9016

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

5460 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Asennuskanava LFE60x110 säänkestävästä ja UV-stabiloidusta PVC-muovistaulkokäyttöön esim. aurinkosähköasennusten kaapelireitiksi. Asennuskanava LFE60x110x2000 pohjarei’illä, siirrettävillä kaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali UV-stabiloitu kova-PVC -muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi. Tämä kanavatyyppi on suunniteltu käytettäväksi ulkoasennuksiin esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien kaapelien kaapelitieksi rakennusten katoilla ja seinillä. Kanava on käyttölämpötila-alue on laaja -20°C ... +60°C ja sen iskunkestävyyson 20J lämpötilassa -20°C joka vastaa IK10 luokitusta