HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LFH40060 HF 40x57x2000 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
24 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740325110
Sähkönumero
1476778
Toimittajan tuotenumero
LFH4006007035
Tukkuerä
24
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Käytettävä poikkipinta:
1500 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30