HAGER - Asennuskehys electraplan.VE-EE - GBM5050 2xRastec 50x50 koj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Kaapeliläpivientien määrä - 2
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 2
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246214
Sähkönumero
1461282
Toimittajan tuotenumero
GBM5050
Tukkuerä
10
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
2
Pituus:
118 mm
Leveys:
108 mm
Syvyys:
45 mm
Asennuskehys 2:lle Rastec 50x50 kalusteelle tai systo/Rastec 45x45kalusteiden asennukseen adapterin GBMAR5045 kanssa. Käyttö lattiarasioiden KDQ08057011. KDQ08059005. KDQ08127011. KDQ08129005. KDE04057011. KDE04059005. KDE04087011. KDE04089005 kanssa. Laitekannake kahdelle systo/Rastec -kanavakalusteelle 50x50 mm lattiarasiakansille KDQ08/KDE04 Kojekannake polyamidi-muovista (PA), halogeeniton, sisältää 2 vedonpoistinta lattiarasiakansisille KDQ08 / KDE04 kahden kanavakalusteen Rastec 45 tai systo -sarjasta 50x50 mm sovitekehysten GBMAR5045 kanssa. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: musta RAL-värikoodi: 9005 Asennetun tuotteen leveys: 108 mm Asennetun tuotteen syvyys: 45 mm Pituus: 118 mm




