HAGER - Asennuskehys electraplan.VE-EE - RLV1230 korotuskehys 30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Malli / Tyyppi - kojerasiaan
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247341
Sähkönumero
1461151
Toimittajan tuotenumero
RLV1230
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Malli / Tyyppi:
kojerasiaan
Kehys PA jolla voidaan korottaa lattiarasioiden V-, VAN-, EK-, MK-,EKSK-Q12/R12 kojerasia tilaa 30mm. Snap on kiinnitys. Kiinnitysrasterin jatkokehys kojerasiakiinnitysrasterin jatkamiseksi 30 mm PA lattiarasiakansille VQ12/R12 Kiinnitysrasterin jatkokehys kojerasian kiinnittämiseksi normaalia syvemmälle lattiarasiakannen alla. Portaittainen säätömahdollisuus, maksimisäätövaran kasvatus 30 mm per jatkokehys. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: musta