HAGER - Asennuskehys electraplan.VE-EE - RLVR1030 korotuskehys 30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Malli / Tyyppi - kojerasiaan
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247365
Sähkönumero
1461152
Toimittajan tuotenumero
RLVR1030
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Malli / Tyyppi:
kojerasiaan
Kehys PA jolla voidaan korottaa lattaiarasian VR10 kojerasia tilaa 30mm.Snap on kiinnitys. Kiinnitysrasterin jatkokehys kojerasiakiinnitysrasterin jatkamiseksi 30 mm PA lattiarasiakansille VR10 Kiinnitysrasterin jatkokehys kojerasian kiinnittämiseksi normaalia syvemmälle lattiarasiakannen alla. Portaittainen säätömahdollisuus, maksimisäätövaran kasvatus 30 mm per jatkokehys. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: musta