HAGER - Asennuskotelo FE Univers - FP32SN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 500 mm
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612669523
Sähkönumero
3426011
Toimittajan tuotenumero
FP32SN2
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
500 mm
Leveys:
550 mm
Syvyys:
205 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
205 mm
Moduulien määrä:
72
Sisäsyvyys:
143 mm
Rivien lukumäärä:
3
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Läpivientien määrä laipoille:
4
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei


