HAGER - Asennuskotelo FE Univers - FP63SN2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 950 mm

  • Leveys - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612669141

Sähkönumero

3426027

Toimittajan tuotenumero

FP63SN2

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

36

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

950 mm

Leveys:

800 mm

Syvyys:

205 mm

Mitoitusvirta (In):

250 A

Kaapeliläpivientien määrä:

6

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

205 mm

Moduulien määrä:

216

Sisäsyvyys:

130 mm

Rivien lukumäärä:

6

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1 mm

RAL-numero:

9010

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1 mm

Läpivientien määrä laipoille:

6

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Kotelorunko FE seinälle pinta/uppoasennukseen Univers FP63SN2 IP44 950x800x205, kalustettavissa Univers N ja Univers Z -sarjojenvalmiilla kentillä sekä kenttäosilla Metallilkuoriset ja sisältä kosketuseristetyt Univers-keskuskotelot ovat hyvä perusta tiiveysluokan IP44 asennuksiin kiinteistöjen sisällä tehtäviin sähkökeskusasennuksiin. Tyhjä kotelorunko voidaan varustaa vapaasti Univers N -sarjan kalustekentillä. Kalustekentät asennetaan kotelon koon mukaan valittavien pystytukirautojen päälle.