HAGER - Asennuskotelo Orion+ - FL103A 300x300x160mm Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 300 mm
Leveys - 300 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610674017
Sähkönumero
3425698
Toimittajan tuotenumero
FL103A
Tukkuerä
5
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
300 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
160 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
160 mm
Sisäsyvyys:
160 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei