HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 400x300x160mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 400 mm
Leveys - 300 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610674178
Sähkönumero
3427037
Toimittajan tuotenumero
FL156A
Tukkuerä
0
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
400 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
160 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
160 mm
Sisäsyvyys:
160 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei