HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 800x600x300mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 26
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 800 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610670750
Sähkönumero
3427055
Toimittajan tuotenumero
FL174A
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
26
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
300 mm
Moduulien määrä:
130
Sisäsyvyys:
300 mm
Rivien lukumäärä:
5
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
21.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei