HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 400x300x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 400 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610674031

Sähkönumero

3427007

Toimittajan tuotenumero

FL107A

Tukkuerä

0

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

400 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

200 mm

Sisäsyvyys:

200 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Asennuskotelo teräs, orion.plus, 400x300x200mm, IP65, vaaleanharmaa Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 400x300x160 mm, tiiveysluokka IP65.