HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 500x300x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 500x300x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610674048

Sähkönumero

3427010

Toimittajan tuotenumero

FL110A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

10

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

500 mm

Leveys:

300 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

30

Sisäsyvyys:

195 mm

Rivien lukumäärä:

3

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

21.5 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 500x300x200 mm. tiiveysluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 500x300x200 mm, tiiveysluokka IP65.