HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 500x400x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 16

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 500 mm

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610670484

Sähkönumero

3427012

Toimittajan tuotenumero

FL112A

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

16

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

500 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Upotussyvyys:

200 mm

Moduulien määrä:

48

Sisäsyvyys:

200 mm

Rivien lukumäärä:

3

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelon koko on FL112A 500x400x200 mm. tiiveysluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 500x400x200 mm, tiiveysluokka IP65.