HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 650x400x250mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 16

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610674086

Sähkönumero

3427018

Toimittajan tuotenumero

FL118A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

16

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

650 mm

Leveys:

400 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

250 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

72

Sisäsyvyys:

245 mm

Rivien lukumäärä:

4

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

21.5 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremmantiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-. ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 650x400x250 mm. tiiveysluokka IP65. Metallinen orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Tämän pulverimaalatun harmaan värisen kotelon koko on 650x400x250 mm, tiiveysluokka IP65.