HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 800x600x250mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 26
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 800 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610674116
Sähkönumero
3427023
Toimittajan tuotenumero
FL123A
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
26
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
250 mm
Moduulien määrä:
130
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
5
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
2 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei