HAGER - Asennuslevy muovi - ORION PLUS KOTELOLLE 350x300mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
285 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
245 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 285 mm
Leveys - 245 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671627
Sähkönumero
3427138
Toimittajan tuotenumero
FL423A
Tukkuerä
0
Korkeus:
285 mm
Leveys:
245 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 350x300mm, muovi Eristeainienen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 350 x 300 mm, paksuus 4 mm.