HAGER - Asennuslevy muovi - ORION PLUS KOTELOLLE 500x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
435 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
245 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 435 mm
Leveys - 245 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671634
Sähkönumero
3427139
Toimittajan tuotenumero
FL424A
Tukkuerä
0
Korkeus:
435 mm
Leveys:
245 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 500x300mm, muovi Eristeainienen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 500 x 300 mm, paksuus 4 mm.


