HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL991A 500x300 3x16M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 500 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673416
Sähkönumero
3426483
Toimittajan tuotenumero
FL991A
Tukkuerä
0
Korkeus:
500 mm
Leveys:
300 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 3x16 moduulia, kotelolle 500x300mm DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 3 x 16 moduulia, koteloille koko 500 x 300 mm.



