HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL992A 500x400 3x16M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 500 mm
Leveys - 400 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673423
Sähkönumero
3426484
Toimittajan tuotenumero
FL992A
Tukkuerä
0
Korkeus:
500 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
120 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 3x16 moduulia, kotelolle 500x400mm DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 3 x 16 moduulia, koteloille koko 500 x 400 mm.



