HAGER - Asennuslevy Orion+ - FL998A 950x800 6x37M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 950 mm
Leveys - 800 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673485
Sähkönumero
3426491
Toimittajan tuotenumero
FL998A
Tukkuerä
0
Korkeus:
950 mm
Leveys:
800 mm
Syvyys:
120 mm
Moduulikalustekenttä, orion.plus, 6x37 moduulia, kotelolle 950x800mm DIN-kiskopakkaus ilman PE/N-kiskoja orion plus system C, 6 x 37 moduulia, koteloille koko 950 x 800 mm.



