HAGER - Asennuslevy teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 500x500mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 480 mm
Leveys - 443 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671443
Sähkönumero
3427126
Toimittajan tuotenumero
FL409A
Tukkuerä
0
Korkeus:
480 mm
Leveys:
443 mm
Perforoitu:
ei
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 500x500mm, metalli Metallinen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 500 x 500 mm.